Beli tang potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- HARDEN Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:-Terbuat dari baja karbon halus-Diperkeras, padat, dan teratur-Poles halus dan tahan lama-Dengan desain pegas terbuka-Gagang PP antislip dua warna-Tang Pemotong Diagonal PRO-Nyaman-Berkualitas-Tahan lama-Kaya fungsi-Kepala tang dengan proses pemolesan.-Gagang dua warna anti selip.-Gigi dengan proses pendinginan dan pemotongan tajam.atribut:
- Size (inch): 6
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 200x60x17
- SUN-FLEX Tang Potong (Diagonal Cutting Plier)Deskripsi:- Multifungsi.- Harga ekonomis dan terjangkau.- Premium Quality.- Mudah digunakan.- Cocok untuk sehari-hari dan Profesional.- Mudah dibersihkan.- Bahan pada gagang karet sehingga mudah digenggam.- Tidak mudah berkarat.- Kokoh dan tahan lama.Produk ini di desain dengan warna dan bentuk yang elegant, telah melalui proses QC sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas dan bermutu terjamin.atribut:
- Color: Merah
- Voltage (V): 1000
- Hand Grip Material: Rubber
- HARDEN Tang Pemotong PlastikDeskripsi:-Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
- KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Deskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- Sherlock Cutting Pliers (Tang Potong)atribut:
- Size (inch): 6
- Material: CRV
- Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.atribut:
- Finish/Coating: Black Oxide
- Handle Material: PVC
- Cut Type: Diagonal
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakanatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 14
- Dimension 4 (mm): 11
- IRWIN VISE-GRIP Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)Deskripsi:Standard-cut pliers leave a pointed, pinched edge on materials. They make rougher cuts but typically stay sharper to make more cuts than flush- and semiflush-cut pliers.atribut:
- UNSPSC: 27112114
- Additional Tool Functions: Wire Cutter
- Cut Profile: Flush
- Handle Color: Multicolored
- Insulated: No
- Non-Sparking: No
- Plier Material: Steel
- Standards: ANSI
- Tether Ready: No
Daftar Harga tang potong Terbaru March 2026
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
| Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp13.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| HARDEN Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp69.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong) | Rp109.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
| American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp39.900 |
| KRISBOW Cutting Pliers Electronic 5Inch (Tang Potong) | Rp179.900 |
| SUN-FLEX Tang Potong (Diagonal Cutting Plier) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/16P103637042-4.jpg)
/6eP102279230-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/ggP105732592-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/l4P105678760-3.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/P102087879-1.jpg)
/7sP104568280-2.jpg)
/l4P108096760-2.jpg)


/5zP104577215-4.jpg)
/1eP105168050-2.jpg)
/6dP102196229-9.jpg)
/qcP101003948-3.jpg)
/ijP109771667-4.jpg)
/P102053836-1.jpg)
/h0P105964612-1.jpg)
/p3P103244903-1.jpg)